曜日別特売

小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS - KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS - KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS - KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS - KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS - KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS - KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS - KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS - KOA
(4件のレビュー)

小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。

包装ボックス材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5内容量1袋(100個)
注意
※外装塗装が難燃性特殊塗料の為、外部衝撃に比較的弱いので取り扱いにご注意ください。 洗浄は最小限にしてください。
※洗浄直後は多少塗装膜が弱くなりますので、十分に乾燥するまで塗装膜に外力を加えないでください。
※乾燥後、元の強度に戻りますので、洗浄後約20分間は抵抗器の塗装膜に外力が加わらない様に配慮ください。特に基板の積み重ね等は、行わないでください。
380件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高電圧(V)
定格電力(W)
公称抵抗値(Ω)
過負荷(V)
耐電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22281595MOS1/2C100J3000.510600400
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
22281604MOS1/2C101J3000.5100600400
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
22281613MOS1/2C102J3000.51K600400
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
22281622MOS1/2C103J3000.510K600400
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
22281638MOS1/2C110J3000.511600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281647MOS1/2C111J3000.5110600400
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
22281656MOS1/2C112J3000.51.1K600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281665MOS1/2C113J3000.511K600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281674MOS1/2C120J3000.512600400
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281683MOS1/2C121J3000.5120600400
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
22281692MOS1/2C122J3000.51.2K600400
オープン
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
22281708MOS1/2C123J3000.512K600400
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281726MOS1/2C131J3000.5130600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281735MOS1/2C132J3000.51.3K600400
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281753MOS1/2C150J3000.515600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281762MOS1/2C151J3000.5150600400
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
22281778MOS1/2C152J3000.51.5K600400
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
22281787MOS1/2C153J3000.515K600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281796MOS1/2C160J3000.516600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281805MOS1/2C161J3000.5160600400
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
22281814MOS1/2C162J3000.51.6K600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281832MOS1/2C180J3000.518600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281848MOS1/2C181J3000.5180600400
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281857MOS1/2C182J3000.51.8K600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281866MOS1/2C183J3000.518K600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281875MOS1/2C200J3000.520600400
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
22281884MOS1/2C201J3000.5200600400
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
22281893MOS1/2C202J3000.52K600400
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
22281902MOS1/2C203J3000.520K600400
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281918MOS1/2C220J3000.522600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281927MOS1/2C221J3000.5220600400
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
22281936MOS1/2C222J3000.52.2K600400
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281945MOS1/2C223J3000.522K600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281954MOS1/2C240J3000.524600400
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281963MOS1/2C241J3000.5240600400
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
22281972MOS1/2C242J3000.52.4K600400
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
22281988MOS1/2C243J3000.524K600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22281997MOS1/2C270J3000.527600400
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
22282006MOS1/2C271J3000.5270600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282015MOS1/2C272J3000.52.7K600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282024MOS1/2C273J3000.527K600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282033MOS1/2C300J3000.530600400
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
22282042MOS1/2C301J3000.5300600400
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282058MOS1/2C302J3000.53K600400
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
22282067MOS1/2C303J3000.530K600400
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282076MOS1/2C330J3000.533600400
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282085MOS1/2C331J3000.5330600400
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
22282094MOS1/2C332J3000.53.3K600400
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282103MOS1/2C333J3000.533K600400
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
22282128MOS1/2C361J3000.5360600400
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22284833
2024-04-05
用途: 電子回路製作

以前は、こういう電子部品の手持ちを切らすと、街の電材屋にわざわざ出向いてましたが、通販で簡単に買えるようになって助かります。
製品に関しては、酸金抵抗ではメジャーな商品なので何の問題もありません。

対象商品 : 22286303
2022-05-11
用途: 電気製品製作に使用
三扇工業株式会社

市場在庫が少なく、あったとしても納期が4、5か月掛かるため
非常に助かっています。
電気部品の入手が厳しい中、購入できることは良かったのですが
発注単位が少量からであればもっと良かったと思います。

対象商品 : 22283038
2021-01-04
用途: LEDの電流制限抵抗器

抵抗無しLEDの電流制限抵抗として購入しました。問題無く使用できました。

対象商品 : 22281918
2020-06-07
用途: 基板修理ようの部品としての購入です

基板の不良部品と交換用に購入しました。不良部品との交換用部品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする