NEC TOKIN
ノイズフィルタ 小電流用
定格電圧(V)
250
仕様
絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:1mA
使用温度範囲(℃)
-20~55
自己温度上昇(K)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22286845
LF-202A
5
リード線
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
22286872
LF-215
15
ネジ端子
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22286854
LF-205A
5
ネジ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
22286863
LF-210
2
リード線
オープン
取扱い終了
返品不可
22286888
LF-220
20
ネジ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
22286897
LF-230
30
ネジ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください