曜日別特売

SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)

SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。

用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶耐熱温度(℃)180
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49267066SPE-10-W1パック(5個)M1010.5212
830
829
912(税込)
当日出荷
49267084SPE-2-W1パック(20個)M22.140.5
380
379
417(税込)
当日出荷
49267075SPE-2.6-W1パック(20個)M2.62.760.5
520
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
49267093SPE-3-W1パック(20個)M33.270.5
680
679
747(税込)
当日出荷
49267111SPE-5-W1パック(20個)M55.3101
940
939
1,033(税込)
当日出荷
49267127SPE-6-W1パック(10個)M66.412.51.6
540
539
593(税込)
当日出荷
49267136SPE-8-W1パック(5個)M88.4171.6
700
699
769(税込)
当日出荷
49267102SPE-4-W1パック(20個)M44.390.8
680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
628:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする