曜日別特売

オフセットアダプター ソケットセット

オフセットアダプター ソケットセット - ANEXオフセットアダプター ソケットセット - ANEX
(2件のレビュー)

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。

仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-5665セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-71内容量1セット
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22287554AOA-19S1
10,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_AOA-19 オフセットアダプター
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22287554
2021-03-09
用途: 計測器取付
建設業・工事業

狭い中でとても重宝しました。とても良かったと思います。

対象商品 : 22287554
2019-04-25
用途: 作業機械のメンテに使用
その他業種

普通に緩められないボルトに対しての使い勝手が良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする