ミタニコーポレーション
クリエイター8Gシノ軍手(黒)
(1件のレビュー)
シノ糸8ゲージで柔らかくフィットする手袋
色(手首部)
黒
質量(g/ダース)
650
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22291842
MW-C8
フリー
22
8.5
16
ポリエステル・アクリル
黒
8
耐久性
12
オープン
¥
839
¥923
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください