すべり止め軍手 スクエアエイト

すべり止め軍手 スクエアエイト - ミタニコーポレーションすべり止め軍手 スクエアエイト - ミタニコーポレーションすべり止め軍手 スクエアエイト - ミタニコーポレーション
(6件のレビュー)

大きな四角ボツ付のすべり止め軍手

機能耐久性トラスコ品番836-5114糸本数(本)2色(すべり止め)ブラック素材ポリエステル・アクリル内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22291982MW-S8フリー22810.521ポリエステル・アクリル約750750812
オープン
878
966(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: 段ボール箱の片付け
運輸・通信業

黄色のブツブツより滑り止め効果を感じることが出来ます。
でも、滑り止めの黒い四角が大きなため、引っ掛かって
荷物の受け渡し時に取り落としたことが数回あり
使用を中止して別での使用を模索中です。

対象商品 : 22291982
2024-08-03
用途: 通常使用
セブンセブンオート自動車・二輪車・自転車関連業

生地厚みとも しっかりしてて 洗って繰り返ししても 長持ちしそうです

対象商品 : 22291982
2022-07-13
用途: 機械のメンテナンス等
大同エコメット株式会社製造業

厚手で滑り止めがついていて、作業しやすい。在庫があまりないので在庫切れの時が
困ります。

対象商品 : 22291982
2021-05-11
用途: 消防団活動で使用
製造業

つけ心地、グリップ、デザイン全て良し。
意外と指先を使う作業でも使える。
軍手では一番オススメ

1が参考にしています
対象商品 : 22291982
2019-02-22
用途: カート走行のグローブとして使用
宝塚カートフィールドサービス業

一般的に販売されている黄色のツブツブ軍手より滑り止め効果が高く、生地もしっかりしているため非常に使いやすい。満足しています。

対象商品 : 22291982
2017-12-14
用途: 荷物運搬時
株式会社大阪内職加工センター

荷物を触る時には必ず使います。洗濯しても使える品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする