曜日別特売

高トルク工具対応ビス

高トルク工具対応ビス - 八尾製鋲高トルク工具対応ビス - 八尾製鋲
(1件のレビュー)

コーススレッドに比べやく 1.5倍の強度。
高トルク電動ドライバーでも安心して使用可能です。
特殊刃(タピックス形状)を採用。メーカー開発の先端加工により、木割れしにくく、堅木でも低トルクで入り込みます。

仕様18V対応表面処理ユニクロメッキ
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
222935834.3X321パック(330本)M4.34.3×32
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
222935924.3X381パック(300本)M4.34.3×38
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
222936084.3X411パック(280本)M4.34.3×41
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
222936174.3X511パック(220本)M4.34.3×51
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
222936264.6X571パック(170本)M4.64.6×57
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
222936354.6X651パック(150本)M4.64.6×65
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
222936444.6X751パック(120本)M4.64.6×75
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
222936535.5X901パック(60本)M5.55.5×90
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
222936625.5X1001パック(50本)M5.55.5×100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
222936785.5X1201パック(30本)M5.55.5×120
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22293653
2021-02-10
用途: 木工事
その他業種

36Vのインパクトに買い替えてからビスがインパクトのパワーに負けて折れてしまうことが増えて困っていましたが、このビスを使うようになってからその心配がかなり減りました。
普通のコーススレッドに比べると割高ですが、下穴を開けていても折れる危険性のある固い木や節ありの木材、古木などにおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4231:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする