男の一発すり込みやすり

男の一発すり込みやすり - 龍宝丸男の一発すり込みやすり - 龍宝丸
(1件のレビュー)

荒目、仕上目を連続搭載(特許)により目詰まりしにくく早くきれいに研ぐ事ができます!

用途ノコ刃の目立て、ドリル刃の目立て、各種刃物の研ぎ、チップソー研ぎ、バリ取りなど粒度荒目:150、仕上目:300材質ダイヤモンド電着全長(mm)210刃長(mm)100刃幅(mm)20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22298255No.1702荒目:150、仕上目:30021010020
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22298255
2020-06-28
用途: ノコギリの目研ぎ
教育・研究機関

刃の形状・長さ、グリップの形状・長さ、ともに扱いやすく作業しやすく、満足しています。ただ、「男の一発」というネーミングは、ジェンダー問題の観点からすると、「今時のネーミングではないね」という感じが残りますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする