曜日別特売

ラバーシール

ラバーシール - 岩田製作所ラバーシール - 岩田製作所ラバーシール - 岩田製作所ラバーシール - 岩田製作所ラバーシール - 岩田製作所ラバーシール - 岩田製作所ラバーシール - 岩田製作所ラバーシール - 岩田製作所
(9件のレビュー)

両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。

材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30内容量1袋(1本)
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
粘着力(N/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22437826TRS1-2-L1110
840
799
879(税込)
当日出荷
22437835TRS1-2-L2210
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
22437844TRS1-2-L3310
2,520
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22437853TRS1-2-L4410
3,360
3,298
3,628(税込)
19日以内出荷
返品不可
22437862TRS1-2-L5510
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
22437878TRS1-2-L6610
5,040
4,998
5,498(税込)
当日出荷
22437887TRS1-2-L7710
5,880
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
22437896TRS1-2-L8810
6,720
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22437905TRS1-2-L9910
7,560
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
22437914TRS1-2-L101010
8,400
7,898
8,688(税込)
14日以内出荷
返品不可
22437923TRS1-L1110
960
899
989(税込)
当日出荷
22437932TRS1-L2210
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
22437948TRS1-L3310
2,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
22437957TRS1-L4410
3,840
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
22437966TRS1-L5510
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
22437975TRS1-L6610
5,760
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
22437984TRS1-L7710
6,720
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22437993TRS1-L8810
7,680
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438002TRS1-L9910
8,640
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438018TRS1-L101010
9,600
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
22438027TRS2-2-L1120
2,870
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438036TRS2-2-L2220
5,740
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
22438045TRS2-2-L3320
8,610
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
22438054TRS2-2-L4420
11,480
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438063TRS2-2-L5520
14,350
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
22438072TRS2-2-L6620
17,220
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438088TRS2-2-L7720
20,090
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438097TRS2-2-L8820
22,960
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438106TRS2-2-L9920
25,830
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438115TRS2-2-L101020
28,700
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438124TRS2-L1110
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
22438133TRS2-L2210
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438142TRS2-L3310
4,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438158TRS2-L4410
6,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438167TRS2-L5510
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438176TRS2-L6610
9,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438185TRS2-L7710
11,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438194TRS2-L8810
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438203TRS2-L9910
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438212TRS2-L101010
16,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438228TRS3-2-L1110
1,010
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438237TRS3-2-L229
2,020
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438246TRS3-2-L339
3,030
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438255TRS3-2-L449
4,040
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438264TRS3-2-L559
5,050
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438273TRS3-2-L669
6,060
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438282TRS3-2-L779
7,070
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438298TRS3-2-L889
8,080
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438307TRS3-2-L999
9,090
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
22438316TRS3-2-L10109
10,100
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: シャッター下の防水パッキンとして
製造業

中空の為、柔らかく変形して設置してくれるので、密着性が良い
シャッター下部での使用だと、地面側が起伏がある事が多いので、
このような商品は非常に合いが良い

対象商品 : 22437826
2023-08-11
用途: ハッチのパッキン
合同会社システムインテグレートアンドパートナーズ建設業・工事業

ハッチの溝に合うので購入しました。耐久性はありそうです。長さが決まっていて長尺物が購入できると良いと思います。

対象商品 : 22438422
2021-09-03
用途: 車用
有限会社 中吉硝子興業建設業・工事業

うん、間違いました。
㎝と㎜を・・・
 何かで使います。
表示は㎜です!皆さんお間違えないように!

対象商品 : 22437826
2020-11-09
用途: ドアのシール
サービス業

寸法及び形状もピッタリで、大変満足しています。今、追加の発注を検討しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22437932
2020-04-26
用途: 入口建具指詰防止クッション材として利用
T-WORKSHOP建設業・工事業

既存と寸法が近かった為、簡単に交換が出来ました。
両面テープが貼られていたので作業がスムーズに進み助かりました。

対象商品 : 22437826
2020-03-16
用途: 開口部下の靴摺と扉の隙間解消
建設業・工事業

雨水の侵入対策で設計指示により使用しました。扱いやすい製品でした。また使用します。

2025-02-05
用途: マンション玄関扉のパッキン
その他業種

使用後の効果は有りました。少し不満と言うか不安が有ったのは実際のドアパッキン溝深さは11ミリだったのでパッキン深さは十分と判断してはめ込みましたところドアとパッキン間に隙間が生じました。建物に狂いが生じていたのですね。丁番や鍵などの寸法が少しずつズレが出ていたのでしょうか?調整しまして、溝奥までパッキンを入れずに(両面テープが溝に接着したので手間取る)取り付けてOK。余分寸法が有ったので最初にそれを使ってテストすれば良かったと反省。

対象商品 : 22437826
2019-07-05
用途:

ドアの隙間に使用しています、大変役に立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする