(1件のレビュー)

軽量・折りたたみ可能な矢印板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。

用途工事規制矢印寸法(幅W×高さH)(mm)840×450仕様赤地/白反射材質ターポリン内容矢印使用電池単3電池x4本(別売り)アズワン品番64-6551-32マグネット10個LED使用数(個)(赤)36(点滅・流動)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224374941106050112
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDアローシート
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22437494
2018-12-13
用途: ロードサービス
スカイロードサービス

同品のモノタロウブランドの物を6月に注文したが毎月発送遅れのメールが届き発送予定が来年になるとのとこでこの商品を注文。
検品したところ点灯しないLEDあり。
アローが流れるパターンを選んでも点いてるのか消えてるのか分からない中途半端な部分もありました。
いい加減嫌気がさします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

度重なる出荷遅れに関しましてお詫び申し上げます。
ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする