曜日別特売

LED徐行シート

LED徐行シート - グリーンクロスLED徐行シート - グリーンクロス
(1件のレビュー)

軽量・折りたたみ可能な徐行板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。

用途工事規制徐行板仕様黒地/黄反射材質ターポリン寸法(幅W×高さH)(mm)840×450内容徐行使用電池単3電池x4本(別売り)アズワン品番64-6551-34マグネット10個LED使用数(個)(赤)49内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224375121106050114
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

LED徐行シート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22437512
2018-12-03
用途: 交通規制時、徐行喚起員に持たせて使用
サービス業

夜間昼間問わず、一般車へのアピールとして効果を発揮していると感じます。
視認性が格段に向上しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする