ダイキン潤滑機設
PF型フィラーパック
用途
16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。
最高使用圧力(MPa)
2
付属品
ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付
適合
16kg及び18kg
質量(kg)
5
グリス種類
集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
吐出量(cm
3
/ストローク)
40
内容量
1個
注意
※ペール缶は付属していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22578623
PF-1-10
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください