曜日別特売

ルビエース手動ポンプ

ルビエース手動ポンプ - ダイキン潤滑機設ルビエース手動ポンプ - ダイキン潤滑機設
(1件のレビュー)

ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。

用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タンク容量(L)
耐振性
潤滑剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22578632LB04C-121(カートリッジ式)0.43.0GNLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
22578648LB05F-111.1(フォロアプレート式)0.58.9GNLGI ちょう度#0~3号グリース(リチウム系)
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
22578657LB05F-11-N1.1(フォロアプレート式)0.58.9GNLGI ちょう度#0~4号グリース(リチウム系)
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22578632
2017-10-30
用途: クレーンの可動部への給油システムの構築に使用しました。
製造業

今迄、旧型の給油システムからルビエースに切り替えたので、比較的、楽に給油する事が出来る様になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする