曜日別特売

LED付マルチルーペ

LED付マルチルーペ - 3R(スリーアール)

持ち歩きに最適な折り畳み拡大鏡。
スタンダードルーペだけでなくライトとしても使用可能。
自由な形に変形させて使用。

レンズ倍率約3倍レンズ径(Φmm)56付属品ストラップ(約18cm)質量(g)約140外形寸法(mm)約75.5×85.5×40使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(電池別売り)連続点灯時間約45時間材質(レンズ)アクリル内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224448263R-LIGHT-04ブラウン
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
224448443R-LIGHT-04ホワイト
1,680
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
224448353R-LIGHT-04ピンク
1,680
取扱い終了
224448533R-LIGHT-04ブラック
1,680
取扱い終了
224448623R-LIGHT-04グレー
1,680
取扱い終了
224448783R-LIGHT-04レッド
1,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED付マルチルーペ(3R-LIGHT04)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする