鉄工ヤスリ LP1142

鉄工ヤスリ LP1142 - バローベ鉄工ヤスリ LP1142 - バローベ

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。

ヤスリ部形状適合材鉄工内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヤスリの長さ(mm)
ヤスリ部幅W(mm)
厚さ(mm)
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22446847LP1142-10-02509.34.3#0
14,090
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
22446856LP1142-10-22509.34.3#2
15,240
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
22446865LP1142-6-01506.53#0
7,460
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
22446874LP1142-6-001506.53#00
7,040
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
22446883LP1142-6-11506.53#1
7,790
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
22446892LP1142-6-21506.53#2
8,040
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
22446908LP1142-6-31506.53#3
8,540
5,798
6,378(税込)
81日以内出荷
22446917LP1142-6-41506.53#4
9,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
22446926LP1142-8-02008.33.8#0
10,250
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
22446935LP1142-8-002008.33.8#00
9,660
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
22446944LP1142-8-12008.33.8#1
10,730
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
22446953LP1142-8-22008.33.8#2
11,070
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする