曜日別特売

鉄工ヤスリ LP1152

鉄工ヤスリ LP1152 - バローベ鉄工ヤスリ LP1152 - バローベ

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。

内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヤスリ部形状
ヤスリの長さ(mm)
目の粗さ
ヤスリ部幅W(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22446962LP1152-10-0250#08.3鉄工
13,330
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
22446978LP1152-10-00250#008.3鉄工
12,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
22446987LP1152-10-2250#28.3鉄工
14,440
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
22446996LP1152-6-0150#04.5鉄工
7,040
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
22447005LP1152-6-00150#004.5鉄工
6,660
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
22447014LP1152-6-1150#14.5鉄工
7,360
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
22447023LP1152-6-2150#24.5鉄工
7,620
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
22447032LP1152-6-4150#44.5鉄工
8,860
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
22447048LP1152-8-0200#06.3鉄工
9,660
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
22447057LP1152-8-00200#006.3鉄工
8,970
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
22447066LP1152-8-1200#16.3鉄工
10,140
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
22447075LP1152-8-2200#26.3鉄工
10,490
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする