曜日別特売

鉄工ヤスリ LP1474

鉄工ヤスリ LP1474 - バローベ鉄工ヤスリ LP1474 - バローベ

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。

ヤスリ部形状内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヤスリの長さ(mm)
ヤスリ部幅W(mm)
厚さ(mm)
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22447084LP1474-10-02509.49.4#0
11,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
22447093LP1474-10-002509.49.4#00
10,760
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
22447102LP1474-10-000250--#000
10,760
7,698
8,468(税込)
当日出荷
22447118LP1474-10-12509.49.4#1
11,930
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
22447136LP1474-12-030011.411.4#0
15,320
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
22447145LP1474-12-0030011.411.4#00
14,490
9,998
10,998(税込)
当日出荷
22447154LP1474-8-02007.57.5#0
8,280
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
22447163LP1474-8-002007.57.5#00
7,850
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
22447172LP1474-8-0002007.57.5#000
7,850
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
22447127LP1474-10-2250--#2
9,310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする