曜日別特売

鉄工ヤスリ LP1560

鉄工ヤスリ LP1560 - バローベ鉄工ヤスリ LP1560 - バローベ
(1件のレビュー)

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。

ヤスリの長さ(mm)150ヤスリ部幅W(mm)15.1厚さ(mm)4.7ヤスリ部形状半丸適合材鉄工内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22447188LP1560-6-0#0
10,490
7,398
8,138(税込)
当日出荷
22447197LP1560-6-00#00
9,960
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
22447206LP1560-6-000#000
9,960
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
22447224LP1560-6-2#2
11,460
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
22447233LP1560-6-3#3
12,100
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
22447242LP1560-6-4#4
13,260
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
22447258LP1560-6-5#5
16,690
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
22447267LP1560-6-6#6
21,730
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
22447215LP1560-6-1#1
8,320
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22447215LP1560-6-142271196LP1560-6-1LP1560-6-1 鉄工ヤスリ バローベ 42271196鉄工ヤスリバローベ1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22447206
2024-06-11
用途: 金属の精密加工仕上げやボロンやカーボンコンポジット製品の加工にも使用します。
製造業

バローべのこのシリーズのやすりは45年ほど前から愛用で、今もこれに代わる物がないほど刃持ちが良く、高い均一性のある加工が容易で当方では今でも40年以上前のヤスリがどれも使用可能で錆のでたものはまだ1本もありません。#000~#4まで使用していますが、最も使用する燕尾型のタイプが最近では入手できずに残念ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする