曜日別特売

鉄工ヤスリ LP1680

鉄工ヤスリ LP1680 - バローベ鉄工ヤスリ LP1680 - バローベ

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。

厚さ(mm)Φ1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヤスリ部形状
ヤスリの長さ(mm)
目の粗さ
ヤスリ部幅W(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22447276LP1680-2-2ライン丸50#2Φ1鉄工
4,180
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
22447285LP1680-2-4ライン丸50#4Φ1鉄工
4,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする