超磁力アルミレベル快段目盛付

超磁力アルミレベル快段目盛付 - SK(新潟精機)超磁力アルミレベル快段目盛付 - SK(新潟精機)超磁力アルミレベル快段目盛付 - SK(新潟精機)超磁力アルミレベル快段目盛付 - SK(新潟精機)

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。
プロテクタ付きで落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。
気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。
V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定が出来ます。

気泡管
水平・垂直・45°
4本線
呼び寸法(mm)150精度±1.500mm/m=±0.0859°以内感度0.05mm/m=0.0286°寸法(mm)長150×幅47×高さ20材質(本体)アルミ質量(g)110材質(気泡管)アクリル樹脂マグネット最大磁力(N[kgf])118RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22447818MAL-150BKD
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
22447827MAL-150WKD
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする