(33件のレビュー)

ハンドルを倒せば平台者に!
折りたためば隙間にスッキリ収納
ハンドルロック機能付きだから安全。

車輪径(Φmm)75材質(車輪)ポリ塩化ビニール材質(ハンドル)アルミニウム合金キャスター金具鉄(亜鉛めっき)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22448606D-289950620×4001252.47グリーン
7,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
22448615D-278950600×4001252.9ブルー
6,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
22448624D-279050600×4001252.9ピンク
6,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-04
用途: 資材の運搬に
サービス業

少し頼りなさは感じるけど、価格とのバランスを考えれば十分合格。

対象商品 : 22448615
2024-03-08
用途: 買い物用
不動産業

軽量で使いやすいが、運搬中の音が大きい。
全体的には、気に入った。

1が参考にしています
対象商品 : 22448624
2023-10-12
用途: 商品集荷
製造業

軽くて使いやすかったです。色もかわいらしく気に入りました。

対象商品 : 22448615
2023-08-23
用途: 家族での使用

この商品、コスパ最高です。力の無い妻が重たいゴミ出しに使っています。

対象商品 : 22448624
2023-08-15
用途: 倉庫間の荷物を運搬に使用します。
大津シーハイツ自治会その他業種

今回は防災避難食を運搬に使用しましたが高齢者の方々から喜ばれました。

2025-02-11
用途: 荷物の運搬
製造業

ハンドルを起こしロックをかける部分のプラスチックが割れていたため
片側のロックが出来ない。ぱっと見ても割れているのが気付きにくい部分なので、なぜロックが出来ないかわからず、試しに空で押して使えそうだったのでまぁいいかと思って外に出した直後、別の人が割れていることに気付いたため返品はあきらめた。出荷前に気付いてほしかった。

対象商品 : 22448615
2022-08-08
用途: 貨物の運搬
公立大学法人大阪教育・研究機関

運搬時に多少ガタガタとする感じはあるが、非常に軽く、持ち運びもしやすく、価格がリーズナブルで良い。

2が参考にしています
対象商品 : 22448606
2022-03-31
用途: 郵便物を郵便局へ持ち込むときに使用

使い始めた為か持ち手をはずすとき固い感じがしました。多分使うにつれ柔らかくなるのかなと。おき台はクローバーの型どりがしてあり可愛いのにしっかり滑り止めの役を果たしているのがいいですね。スチール製の台車しか使用したことが無くこういう材質の台車は初めてですが、軽いです。持ち手のカーブもいい感じに力をいれやすいのでよいですね。同じシリーズの価格の差はこのカーブが有るかないかなのかな?と思いますが、数百円の差であればカーブが有る方が良いと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする