ダイヤモンドブレード 乾式

ダイヤモンドブレード 乾式 - オリーブ

コンクリート用乾式ダイヤモンドカッターです。

適合材コンクリート内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ダイヤ層厚さ(mm)
穴径(Φmm)
幅(mm)
付属リング(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224488684760013052.830.56.520・22・25.4
17,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
224488774760023562.830.56.520・22・25.4
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
22448922476007105220715
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
22448938476008125222720
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
22448947476009155222720
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
22448956476010180225.4720・22
14,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
22448965476011205225.4720・22
15,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
224489744760122542.830.56.522
16,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする