オリーブ
ダイヤモンドブレード 湿式
コンクリート用湿式ダイヤモンドカッターです。
ダイヤ層厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
27
幅(mm)
6.5
適合材
コンクリート
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
付属リング(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22448886
476003
305
-
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
22448895
476004
355
-
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
22448913
476006
407
-
¥
45,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
22448904
476005
254
22
¥
18,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください