曜日別特売

ACクランプメーター

ACクランプメーター - HIOKI(日置電機)ACクランプメーター - HIOKI(日置電機)ACクランプメーター - HIOKI(日置電機)ACクランプメーター - HIOKI(日置電機)ACクランプメーター - HIOKI(日置電機)ACクランプメーター - HIOKI(日置電機)
(9件のレビュー)

基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。

付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)表示LCD、max 4199dgt連続使用時間(時間)120機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える表示更新レート400ms防塵防水性能IP40導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
224491843280-10F4.199~600V、4レンジ (45~500Hz、平均値整流)(基本確度:45-66Hz:±1.8%rdg.±7dgt.)41.99~1000A、3レンジ (平均値整流)(基本確度:50-60Hz:±1.5%rdg. ±5dgt.)コイン形リチウム電池(CR2032)×133以下419.9~41.99M、6レンジ(基本確度:±2%rdg.±4dgt.)57×175×16100
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
-
242029373280-10F(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)4.199~600V、4レンジ (45~500Hz、平均値整流)(基本確度:45-66Hz:±1.8%rdg.±7dgt.)41.99~1000A、3レンジ (平均値整流)(基本確度:50-60Hz:±1.5%rdg. ±5dgt.)コイン形リチウム電池(CR2032)×133以下419.9~41.99M、6レンジ(基本確度:±2%rdg.±4dgt.)57×175×16100
19,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

3280シリーズ ACクランプメーター 使い方: 機能と測定方法のご紹介
この動画は、28が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22449184
2024-04-15
用途: リフォームで電気工事
ウッド、クラフト、学 電気工事部建設業・工事業

リフォームで電気工事をする時に念の為に電流を計測する時にしようするのですが日置さんの計測器はとにかくコンパクトで重宝してます!

対象商品 : 22449184
2021-12-22
用途: 電気工事作業用
日興電気株式会社建設業・工事業

前回も、購入済みで大変使いやすいので再度購入して部下に渡しました。

1が参考にしています
対象商品 : 22449184
2022-02-16
用途: 工場の電気設備
株式会社やまこう製造業

この度は、早い配送に満足すると共に表示も見やすくて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 22449184
2020-12-12
用途: 日曜DIY 自動車バッテリーの保守

小型軽量で専門メーカ日置は測定精度と信頼度があります

1が参考にしています
対象商品 : 22449184
2020-04-14
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

1台で電流、電圧、抵抗が測定でき便利。
カテゴリーレベルも納得。

対象商品 : 22449184
2018-06-22
用途: 溶接電流の測定
教育・研究機関

被覆アーク溶接時の電流を図るために購入したが、機能は十分だった。他社のものに比べ値段が安いので、助かった。

対象商品 : 22449184
2017-10-03
用途: 車両・機器メンテ時
製造業

車両電圧を測ったりする時に使用しています。
とても分かりやすく簡単に使えるので長保しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22449184
2017-09-20
用途: 機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすくお手頃。薄くて場所も取らない。5年近く使ってもトラブルなし。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする