プリーツロンミニ長袖ブルゾン 1294

プリーツロンミニ長袖ブルゾン 1294 - ジーベックプリーツロンミニ長袖ブルゾン 1294 - ジーベックプリーツロンミニ長袖ブルゾン 1294 - ジーベックプリーツロンミニ長袖ブルゾン 1294 - ジーベックプリーツロンミニ長袖ブルゾン 1294 - ジーベックプリーツロンミニ長袖ブルゾン 1294 - ジーベックプリーツロンミニ長袖ブルゾン 1294 - ジーベックプリーツロンミニ長袖ブルゾン 1294 - ジーベック
(1件のレビュー)

エアストリートシステムで通気性の優れた作業ウェア
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。エアストリートシステムを構築するメッシュ仕様のマチ付き胸ポケットはたっぷり収納、背中のメッシュプリーツロンは動き易さにも優れています。
抗菌防臭加工
帯電防止素材

種別長袖ブルゾン素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5内容量1着
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224713381294コンS
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224713471294コンM
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224713561294コンL
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224713651294コンLL
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224713741294コン3L
9,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224713831294コン4L
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
224713921294コン5L
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
224714081294コン6L
オープン
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
224714171294グレーS
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224714261294グレーM
9,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
224714351294グレーL
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224714441294グレーLL
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224714531294グレー3L
9,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224714621294グレー4L
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
224714781294グレー5L
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
224714871294グレー6L
8,000
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
224714961294アイボリーS
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224715051294アイボリーM
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224715141294アイボリーL
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224715231294アイボリーLL
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224715321294アイボリー3L
9,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224715481294アイボリー4L
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
224715571294アイボリー5L
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
224715661294アイボリー6L
8,000
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
224715751294ブルーS
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224715841294ブルーM
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224715931294ブルーL
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224716021294ブルーLL
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224716181294ブルー3L
9,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224716271294ブルー4L
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
224716361294ブルー5L
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
224716451294ブルー6L
8,000
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
224716541294マスタードS
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224716631294マスタードM
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224716721294マスタードL
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224716881294マスタードLL
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224716971294マスタード3L
9,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224717061294マスタード4L
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
224717151294マスタード5L
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
224717241294マスタード6L
8,000
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
224717331294グリーンS
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224717421294グリーンM
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224717581294グリーンL
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224717671294グリーンLL
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224717761294グリーン3L
9,500
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
224717851294グリーン4L
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
224717941294グリーン5L
9,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
224718031294グリーン6L
8,000
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
224718121294モスグリーンS
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
224718281294モスグリーンM
9,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22471758
2019-07-26
用途: 電気工事の現場作業服として着用しています。
危機管理セキュリティリサーチサービス業

以前よりこのシリーズの作業服を使用しており夏用と冬用を使用しております。このシリーズ夏用も、冬用も通気性に優れ着心地も軽くて動き易く価格についても手頃でとても気に入っております。
静電気も防止素材なので特に冬用は、中に薄手のセーターを着用しても静電気が発生しない為、工具などを持った場合のあのやな不快感も無く作業できます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする