曜日別特売

ミニドライスラックス 1340

ミニドライスラックス 1340 - ジーベックミニドライスラックス 1340 - ジーベックミニドライスラックス 1340 - ジーベック

激しい動きにもゆとりのある王道のツータックデザイン
作業服としては王道のツータックデザインのスラックス。清涼感のあるスーパークールグログラン生地を使用、ドライタッチでシワになりにくい形状安定加工とともに、帯電防止加工も施されています。
形態安定加工
通気性抜群
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

種別スラックス素材ポリエステル80%・綿20%生地スーパークールグログラン内容量1本
全32種類を絞り込む
32種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224727471340グレー7866~74
7,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
224727561340グレー7872~80
7,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
224727651340グレー7878~88
7,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
224727741340グレー7886~96
7,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
224727831340グレー7694~104
7,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
224727921340グレー76102~112
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224728081340グレー76110~120
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224728171340グレー--
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224728261340ブルー7866~74
7,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
224728351340ブルー7872~80
7,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
224728441340ブルー7878~88
7,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
224728531340ブルー7886~96
7,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
224728781340ブルー76102~112
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224728871340ブルー76110~120
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224728961340ブルー--
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224729051340グリーン7866~74
7,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
224729141340グリーン7872~80
7,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
224729231340グリーン7878~88
7,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
224729321340グリーン7886~96
7,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
224729571340グリーン76102~112
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224729661340グリーン76110~120
7,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224729751340グリーン--
7,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
224728621340ブルー7694~104
7,600
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
224729481340グリーン7694~104
7,600
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
224729841340サウンドグリーン7866~74
7,600
取扱い終了
224729931340サウンドグリーン7872~80
7,600
取扱い終了
224730021340サウンドグリーン7878~88
7,600
取扱い終了
224730181340サウンドグリーン7886~96
7,600
取扱い終了
224730271340サウンドグリーン7694~104
7,600
取扱い終了
224730361340サウンドグリーン76102~112
7,600
取扱い終了
224730451340サウンドグリーン76110~120
7,600
取扱い終了
224730541340サウンドグリーン--
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする