曜日別特売

長袖シャツ 1443

長袖シャツ 1443 - ジーベック長袖シャツ 1443 - ジーベック長袖シャツ 1443 - ジーベック長袖シャツ 1443 - ジーベック

ファスナーポケット付きのフラップポケットが機能的。
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツ。ブルゾン・シャツともに、抗菌・防臭加工を施し、帯電防止機能も併せ持っています。落ち着きのあるコンに、個性的を主張できる3色を加えた4色展開です。
抗菌防臭加工
帯電防止素材

種別長袖シャツ素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15.5×17内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224753121443コンM
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224753281443コンL
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224753371443コンLL
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224753461443コン3L
7,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224753551443コン4L
7,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224753641443コン5L
7,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224753731443コン6L
7,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224753821443ラベンダーS
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224753981443ラベンダーM
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224754071443ラベンダーL
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224754161443ラベンダーLL
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224754251443ラベンダー3L
7,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224754341443ラベンダー4L
7,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224754521443ラベンダー6L
7,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224754681443グリーンS
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224754771443グリーンM
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224754861443グリーンL
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224754951443グリーンLL
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224755041443グリーン3L
7,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224755131443グリーン4L
7,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224755221443グリーン5L
7,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224755471443モスグリーンS
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224755561443モスグリーンM
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224755651443モスグリーンL
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224755741443モスグリーンLL
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224755831443モスグリーン3L
7,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224755921443モスグリーン4L
7,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224756081443モスグリーン5L
7,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224756171443モスグリーン6L
7,900
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
224755381443グリーン6L
7,900
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
224753031443コンS
7,900
取扱い終了
224754431443ラベンダー5L
7,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする