曜日別特売

肌綿 スラックス 1910

肌綿 スラックス 1910 - ジーベック肌綿 スラックス 1910 - ジーベック

激しい動きにもゆとりのある王道のツータックデザイン
作業服としては王道のツータックデザインのスラックス。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、スッキリしたシルエットを守り、屈伸時の窮屈感を軽減。防縮防シワ加工・形態安定加工が施されています。
防縮防シワ加工
伸縮素材
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
ソフトな風合い
形態安定加工

種別スラックス素材綿60%・ポリエステル40%生地二層糸ストレッチ内容量1本
全16種類を絞り込む
ウエスト(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224886981910グレー7866~74
6,700
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224887071910グレー7872~80
6,700
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224887161910グレー7878~88
6,700
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224887251910グレー7886~96
6,700
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224887341910グレー7694~104
6,700
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224887431910グレー76102~112
6,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224887521910グレー76110~120
6,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224887861910モスグリーン7872~80
6,700
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224887951910モスグリーン7878~88
6,700
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224888041910モスグリーン7886~96
6,700
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224888131910モスグリーン7694~104
6,700
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
224888221910モスグリーン76102~112
6,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224888381910モスグリーン76110~120
6,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
224887681910グレー--
6,700
取扱い終了
224887771910モスグリーン7866~74
6,700
取扱い終了
224888471910モスグリーン--
6,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする