曜日別特売

ワンタックラットズボン 2360

ワンタックラットズボン 2360 - ジーベックワンタックラットズボン 2360 - ジーベックワンタックラットズボン 2360 - ジーベックワンタックラットズボン 2360 - ジーベック

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き。
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケット収納力をアップ。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、すっきりしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
防縮防シワ加工
伸縮素材
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
形状安定加工

種別ワンタックラットズボン素材ポリエステル75%・綿25%生地トロピカルストレッチ内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224954972360アイボリー7867~73
10,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224955062360アイボリー7873~79
10,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224955242360アイボリー7885~91
10,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224955332360アイボリー7691~97
10,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224955422360アイボリー7697~103
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224955582360アイボリー76103~109
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224955762360バイオレット7867~73
10,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224955852360バイオレット7873~79
10,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224956122360バイオレット7691~97
10,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224956282360バイオレット7697~103
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224956372360バイオレット76103~109
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224956732360モスグリーン7879~85
10,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224956822360モスグリーン7885~91
10,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224957072360モスグリーン7697~103
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224957162360モスグリーン76103~109
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224957342360パープル7867~73
10,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224957432360パープル7873~79
10,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224957522360パープル7879~85
10,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224957772360パープル7691~97
10,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
224957862360パープル7697~103
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224957952360パープル76103~109
10,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224955152360アイボリー7879~85
10,400
取扱い終了
224955672360アイボリー--
10,400
取扱い終了
224955942360バイオレット7879~85
10,400
取扱い終了
224956032360バイオレット7885~91
10,400
取扱い終了
224956462360バイオレット--
10,400
取扱い終了
224956552360モスグリーン7867~73
10,400
取扱い終了
224956642360モスグリーン7873~79
10,400
取扱い終了
224956982360モスグリーン7691~97
10,400
取扱い終了
224957252360モスグリーン--
10,400
取扱い終了
224957682360パープル7885~91
10,400
取扱い終了
224958042360パープル--
10,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする