曜日別特売
2360 ワンタックラットズボン 2360 ジーベック 22495734

ワンタックラットズボン 2360

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色パープル
ウエスト(cm)67~73
サイズS
内容量1本注文コード22495734品番2360
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き。
両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケット収納力をアップ。ウエストシャーリング(脇ゴム仕様)で、すっきりしたシルエットを守りつつ、屈伸時のお腹周りの窮屈感を軽減します。
防縮防シワ加工
伸縮素材
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
形状安定加工

色
パープル
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
67~73
種別
ワンタックラットズボン
サイズ
S
素材
ポリエステル75%・綿25%
生地
トロピカルストレッチ
色番
72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする