曜日別特売

リサイクリーン長袖シャツ 3193

リサイクリーン長袖シャツ 3193 - ジーベックリサイクリーン長袖シャツ 3193 - ジーベックリサイクリーン長袖シャツ 3193 - ジーベック

シャツもマチ付きポケットメッシュプリーツロン採用
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツ。ブルゾン同様にメッシュプリーツロン採用で動きやすく、通気性にも優れたエコウェアとして、幅広い職場で採用されています。
帯電防止素材
リサイクル素材

種別長袖シャツエコマーク認定認定素材ポリエステル65%(再生ポリエステル100%)・綿35%生地エコーサマーツイル材質(ボタン)樹脂グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5エコマーク認定番号19 103 091内容量1枚
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224970123193コンS
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224970283193コンM
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224970373193コンL
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224970463193コンLL
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224970553193コン3L
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224970643193コン4L
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224970733193コン5L
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224970823193コン6L
6,900
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
224970983193アイボリーS
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224971073193アイボリーM
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224971163193アイボリーL
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224971253193アイボリーLL
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224971343193アイボリー3L
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224971433193アイボリー4L
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224971523193アイボリー5L
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224971773193モスグリーンS
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224971863193モスグリーンM
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224971953193モスグリーンL
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224972043193モスグリーンLL
7,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
224972133193モスグリーン3L
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224972223193モスグリーン4L
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224972383193モスグリーン5L
7,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
224971683193アイボリー6L
6,900
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
224972473193モスグリーン6L
6,900
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする