曜日別特売

WX長袖シャツ 5030

WX長袖シャツ 5030 - ジーベックWX長袖シャツ 5030 - ジーベックWX長袖シャツ 5030 - ジーベックWX長袖シャツ 5030 - ジーベック

ソフトな風合いにメッシュプリーツロン採用
ブルゾン同様に、メッシュプリーツロン採用で動きやすく、通気性にも優れています。落ち着きのあるコンのほか、個性的な3色のパステルカラーも魅力です。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

種別長袖シャツ素材ポリエステル60%・綿40%生地交織トロピカル材質(ボタン)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224989725030コンS
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224989885030コンM
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224989975030コンL
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224990065030コンLL
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224990155030コン3L
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224990245030コン4L
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224990335030コン5L
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224990425030コン6L
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224990585030バイオレットS
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224990675030バイオレットM
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224990765030バイオレットL
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224990855030バイオレットLL
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224990945030バイオレット3L
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224991035030バイオレット4L
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224991125030バイオレット5L
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224991375030グリーンS
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224991465030グリーンM
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224991555030グリーンL
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224991645030グリーンLL
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224991735030グリーン3L
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224991825030グリーン4L
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224991985030グリーン5L
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224992075030グリーン6L
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224992165030モスグリーンS
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224992255030モスグリーンM
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224992345030モスグリーンL
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224992435030モスグリーンLL
10,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
224992525030モスグリーン3L
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224992685030モスグリーン4L
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224992775030モスグリーン5L
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
224991285030バイオレット6L
10,800
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
224992865030モスグリーン6L
10,800
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする