曜日別特売

サワークロス長袖シャツ 7563

サワークロス長袖シャツ 7563 - ジーベックサワークロス長袖シャツ 7563 - ジーベックサワークロス長袖シャツ 7563 - ジーベックサワークロス長袖シャツ 7563 - ジーベック

ボタンが隠れる比翼前タテでフルフラットデザインに
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツ立体裁断で動きやすいNEWバンザイカット採用で、作業性もアップ。ブルゾン・シャツとともに、メッシュプリーツロン採用で動きやすく通気性にも優れています。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材

種別長袖シャツ素材ポリエステル65%・綿35%生地サワークロス材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×18内容量1枚
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225186587563コンS
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225186677563コンM
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225186767563コンL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225186857563コンLL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225186947563コン3L
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225187037563コン4L
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225187127563コン5L
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225187287563コン6L
9,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
225187377563シルバーグレーS
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225187557563シルバーグレーL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225187647563シルバーグレーLL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225187737563シルバーグレー3L
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225187827563シルバーグレー4L
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225187987563シルバーグレー5L
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225188077563シルバーグレー6L
9,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
225188167563ブルーS
9,500
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
225188257563ブルーM
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225188347563ブルーL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225188437563ブルーLL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225188527563ブルー3L
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225188687563ブルー4L
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225188777563ブルー5L
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225188867563ブルー6L
9,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
225188957563モスグリーンS
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225189047563モスグリーンM
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225189137563モスグリーンL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225189227563モスグリーンLL
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225189387563モスグリーン3L
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225189477563モスグリーン4L
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225189567563モスグリーン5L
9,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
225189657563モスグリーン6L
9,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
225187467563シルバーグレーM
9,500
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする