曜日別特売

半袖シャツ 9920

半袖シャツ 9920 - ジーベック半袖シャツ 9920 - ジーベック半袖シャツ 9920 - ジーベック

シンプルなデザインを爽やかなライトカラーで。
金属ボタンを使用したボタンアップ仕様のシャツ。アイロン不要で着られるシワになりにくい形態安定素材、爽やかなイメージのライトカラー4色での展開です。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
形状安定加工
抗菌防臭加工
帯電防止素材
綿混素材

種別半袖シャツ素材綿55%・ポリエステル45%(超低温加工+POSTキュア加工)生地CVCシーチング材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5袖丈半袖内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225361679920グレーS
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
225361769920グレーM
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
225361859920グレーL
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
225361949920グレーLL
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
225362039920グレー3L
9,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225362129920グレー4L
9,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225362289920グレー5L
9,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225362379920グレー6L
8,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
225362469920モスグリーンS
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
225362559920モスグリーンM
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
225362649920モスグリーンL
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
225362739920モスグリーンLL
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
225362829920モスグリーン3L
9,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225362989920モスグリーン4L
9,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225363079920モスグリーン5L
9,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225363169920モスグリーン6L
8,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
225363259920ミントグリーンS
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
225363349920ミントグリーンM
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
225363439920ミントグリーンL
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
225363529920ミントグリーンLL
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
225363689920ミントグリーン3L
9,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225363779920ミントグリーン4L
9,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225363869920ミントグリーン5L
9,400
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225363959920ミントグリーン6L
8,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
225364049920ライトグリーンS
9,400
取扱い終了
225364139920ライトグリーンM
9,400
取扱い終了
225364229920ライトグリーンL
9,400
取扱い終了
225364389920ライトグリーンLL
9,400
取扱い終了
225364479920ライトグリーン3L
9,400
取扱い終了
225364569920ライトグリーン4L
9,400
取扱い終了
225364659920ライトグリーン5L
9,400
取扱い終了
225364749920ライトグリーン6L
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする