曜日別特売
9920 半袖シャツ 9920 ジーベック 22536316

半袖シャツ 9920

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ6L
モスグリーン
内容量1枚注文コード22536316品番9920
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

シンプルなデザインを爽やかなライトカラーで。
金属ボタンを使用したボタンアップ仕様のシャツ。アイロン不要で着られるシワになりにくい形態安定素材、爽やかなイメージのライトカラー4色での展開です。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
形状安定加工
抗菌防臭加工
帯電防止素材
綿混素材

モスグリーン
サイズ
6L
種別
半袖シャツ
素材
綿55%・ポリエステル45%(超低温加工+POSTキュア加工)
生地
CVCシーチング
色番
61
材質(ボタン)
金属
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
14×16.5
袖丈
半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする