曜日別特売

長袖シャツ 9930

長袖シャツ 9930 - ジーベック長袖シャツ 9930 - ジーベック長袖シャツ 9930 - ジーベック長袖シャツ 9930 - ジーベック

シンプルなデザインを爽やかなライトカラーで。
ブルゾン・シャツともにメッシュプリーツロン採用で動きやすく、通気性にも優れ抗菌・防臭加工や帯電防止加工も加えられています。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
形状安定加工
抗菌防臭加工
帯電防止素材
綿混素材

種別長袖シャツ素材綿55%・ポリエステル45%(超低温加工+POSTキュア加工)生地CVCシーチング材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5内容量1枚
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225364839930グレーS
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225364929930グレーM
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225365089930グレーL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225365179930グレーLL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225365269930グレー3L
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225365359930グレー4L
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225365449930グレー5L
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225365539930グレー6L
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225365789930モスグリーンM
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225365879930モスグリーンL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225365969930モスグリーンLL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225366059930モスグリーン3L
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225366149930モスグリーン4L
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225366239930モスグリーン5L
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225366329930モスグリーン6L
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225366489930ミントグリーンS
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225366579930ミントグリーンM
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225366669930ミントグリーンL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225366759930ミントグリーンLL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225366849930ミントグリーン3L
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225366939930ミントグリーン4L
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225367029930ミントグリーン5L
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225367189930ミントグリーン6L
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225367279930ライトグリーンS
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225367369930ライトグリーンM
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225367459930ライトグリーンL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225367549930ライトグリーンLL
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225367639930ライトグリーン3L
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225367729930ライトグリーン4L
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225367889930ライトグリーン5L
10,000
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225367979930ライトグリーン6L
10,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225365629930モスグリーンS
10,000
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする