ジーベック
ボタンダウン半袖シャツ 15057
衿元・袖口からのぞくペイズリー柄がお洒落
2つボタンで衿が高いデュエボットーニ衿の裏にペイズリー柄を配した、オシャレ度の高いクールビズシャツ。ボタン&ボタンホールのコントラストもアクセント。
形態安定加工
色
シロ
素材
ポリエステル50%・綿50%
色番
32
材質(ボタン)
樹脂
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22543246
15057
S
¥
7,100
取扱い終了
22543255
15057
M
¥
7,100
取扱い終了
22543264
15057
L
¥
7,100
取扱い終了
22543273
15057
LL
¥
7,100
取扱い終了
22543282
15057
3L
¥
7,100
取扱い終了
22543298
15057
4L
¥
7,100
取扱い終了
22543307
15057
5L
オープン
取扱い終了
22543316
15057
6L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください