15057 ボタンダウン半袖シャツ 15057 ジーベック 22543273 15057 ボタンダウン半袖シャツ 15057 ジーベック 22543273 15057 ボタンダウン半袖シャツ 15057 ジーベック 22543273 15057 ボタンダウン半袖シャツ 15057 ジーベック 22543273

ボタンダウン半袖シャツ 15057

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22543273 品番15057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

衿元・袖口からのぞくペイズリー柄がお洒落
2つボタンで衿が高いデュエボットーニ衿の裏にペイズリー柄を配した、オシャレ度の高いクールビズシャツ。ボタン&ボタンホールのコントラストもアクセント。
形態安定加工

シロ サイズLL 胸囲(cm)122 ウエスト(cm)116 肩幅(cm)51 着丈(cm)84 腰廻り(cm)120 素材ポリエステル50%・綿50% 色番32 材質(ボタン)樹脂 衿廻り(cm)43 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする