曜日別特売

ブラックツータックスラックス 16190

ブラックツータックスラックス 16190 - ジーベックブラックツータックスラックス 16190 - ジーベックブラックツータックスラックス 16190 - ジーベック

シックに着こなすクロの多機能スーツ
よりフォーマルさが求められるシーンにも対応できるクロのスーツスタイル。コンの16010と同様に、ストレッチ性の高いポリエステルサージを立体裁断した動きやすさと、高耐光加工や、撥水撥油加工、難溶融加工などの多機能を両立。コンとともにマスト・アイテムとして持ち合わせるのがベスト。
スラックスにはセキュリティに配慮したファスナーポケットが付いています。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

クロ種別ツータックスラックス股下(cm)90ハーフ素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番90内容量1本
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225503951619070
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225504041619073
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225504131619076
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225504221619079
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225504381619082
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225504471619085
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225504561619088
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225504651619091
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225504741619094
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225504831619097
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
2255049216190100
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
2255050816190105
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
2255051716190110
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
2255052616190115
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
2255053516190120
14,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする