スチール製安全掲示板5点タイプ

スチール製安全掲示板5点タイプ - つくし工房スチール製安全掲示板5点タイプ - つくし工房スチール製安全掲示板5点タイプ - つくし工房スチール製安全掲示板5点タイプ - つくし工房スチール製安全掲示板5点タイプ - つくし工房スチール製安全掲示板5点タイプ - つくし工房
取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具30個、接続金具12個厚さ(mm)25寸法(mm)2025×4500内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22613097KG-332A作業所基本方針/今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/配置図/作業主任者・有資格者一覧表/作業主任者・有資格者一覧表/安全施工サイクル(時計タイプ)/お知らせ/建設用クレーンの標準合図法/玉掛ワイヤロープの点検/無災害記録表61
325,960
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22613106KG-332B作業所基本方針/今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/配置図/作業主任者・有資格者一覧表/作業主任者・有資格者一覧表/安全施工サイクル(イラストタイプ)/お知らせ/建設用クレーンの標準合図法/玉掛ワイヤロープの点検/無災害記録表60
291,160
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22613115KG-333A今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/お知らせ/配置図/本日の危険ポイント/今週の工程目標/安全施工サイクル(時計タイプ)/作業主任者・有資格者一覧表/建設用クレーンの標準合図法/玉掛作業者の基本心得61
320,800
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22613124KG-333B今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/お知らせ/配置図/本日の危険ポイント/今週の工程目標/安全施工サイクル(イラストタイプ)/作業主任者・有資格者一覧表/建設用クレーンの標準合図法/玉掛作業者の基本心得60
286,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41574506KG-331A作業所基本方針/今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/配置図/玉掛ワイヤロープの点検/無災害記録表/作業主任者・有資格者一覧表/安全施工サイクル(時計タイプ)/分別表示61
325,840
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41574515KG-331B作業所基本方針/今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/配置図/玉掛ワイヤロープの点検/無災害記録表/作業主任者・有資格者一覧表/安全施工サイクル(イラストタイプ)/分別表示60
291,040
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22613072KG-331A作業所基本方針/今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/配置図/玉掛ワイヤロープの点検/無災害記録表/作業主任者・有資格者一覧表/安全施工サイクル(時計タイプ)/分別表示61
238,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22613088KG-331B作業所基本方針/今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/配置図/玉掛ワイヤロープの点検/無災害記録表/作業主任者・有資格者一覧表/安全施工サイクル(イラストタイプ)/分別表示60
214,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする