曜日別特売

イレクター Φ28パイプ

イレクター Φ28パイプ - 矢崎化工イレクター Φ28パイプ - 矢崎化工イレクター Φ28パイプ - 矢崎化工イレクター Φ28パイプ - 矢崎化工イレクター Φ28パイプ - 矢崎化工イレクター Φ28パイプ - 矢崎化工イレクター Φ28パイプ - 矢崎化工イレクター Φ28パイプ - 矢崎化工
(72件のレビュー)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。

外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Φ28プラスチックジョイントで組み立てる場合は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。
※Φ28メタルジョイントで組み立てる場合は、防錆のため、Φ28イレクターパイプの切り口にJ-110Aをはめて、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着してください。
※Φ28メタルジョイントの組み立てには、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33063147H-300 S BL1セット(5本)300ブラック157
オープン
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
33063208H-300 S GG1セット(5本)300ガーデニンググリーン159
オープン
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
33063156H-300 S IVO1セット(5本)300アイボリー157
オープン
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
33063165H-450 S BL1セット(5本)450ブラック235
オープン
1,259
1,385(税込)
8日以内出荷
返品不可
33063217H-450 S GG1セット(5本)450ガーデニンググリーン239
オープン
1,259
1,385(税込)
当日出荷
33063181H-450 S IVO1セット(5本)450アイボリー235
オープン
1,259
1,385(税込)
6日以内出荷
返品不可
33063190H-600 S BL1セット(5本)600ブラック314
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
33063226H-600 S GG1セット(5本)600ガーデニンググリーン319
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
33063199H-600 S IVO1セット(5本)600アイボリー314
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
22457164H-900 S BL1セット(5本)900ブラック471
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
66015925H-900 S GG1セット(5本)900ガーデニンググリーン478
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
22457173H-900 S IVO1セット(5本)900アイボリー471
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
22457182H-1200 S BL1セット(5本)1200ブラック628
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
66015934H-1200 S GG1セット(5本)1200ガーデニンググリーン638
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
22457006H-1200 S IVO1セット(5本)1200アイボリー628
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
22457015H-1500 S BL1セット(5本)1500ブラック786
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
66015943H-1500 S GG1セット(5本)1500ガーデニンググリーン797
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
22457024H-1500 S IVO1セット(5本)1500アイボリー786
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
22457033H-2000 S BL1セット(5本)2000ブラック1000
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
66015959H-2000 S GG1セット(5本)2000ガーデニンググリーン1063
オープン
4,896
5,386(税込)
当日出荷
22457042H-2000 S IVO1セット(5本)2000アイボリー1000
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
22457058H-2500 S BL1セット(5本)2500ブラック1300
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
66015968H-2500 S GG1セット(5本)2500ガーデニンググリーン1329
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
22457067H-2500 S IVO1セット(5本)2500アイボリー1300
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
22457094H-3000 S BL1セット(5本)3000ブラック1500
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
66015977H-3000 S GG1セット(5本)3000ガーデニンググリーン1595
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
22457103H-3000 S IVO1セット(5本)3000アイボリー1500
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
22457112H-4000 S BL1セット(5本)4000ブラック2000
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
66015986H-4000 S GG1セット(5本)4000ガーデニンググリーン2126
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
43779296H-4000 S IVO1セット(5本)4000アイボリー2080
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
22457076H-300 S BL1本300ブラック157
オープン
取扱い終了
代替品有
66015898H-300 S GG1本300ガーデニンググリーン159
オープン
取扱い終了
代替品有
22457085H-300 S IVO1本300アイボリー157
オープン
取扱い終了
代替品有
22457128H-450 S BL1本450ブラック235
オープン
取扱い終了
代替品有
66015907H-450 S GG1本450ガーデニンググリーン239
オープン
取扱い終了
代替品有
22457137H-450 S IVO1本450アイボリー235
オープン
取扱い終了
代替品有
22457146H-600 S BL1本600ブラック314
オープン
取扱い終了
代替品有
66015916H-600 S GG1本600ガーデニンググリーン319
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
22457155H-600 S IVO1本600アイボリー314
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22457076H-300 S BL33063147H-300 S BLH-300 S BL イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063147イレクター Φ28パイプ矢崎化工1セット(5本)
819
税込901
内容量に違いがあります
66015898H-300 S GG33063208H-300 S GGH-300 S GG イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063208イレクター Φ28パイプ矢崎化工1セット(5本)
819
税込901
内容量に違いがあります
22457085H-300 S IVO33063156H-300 S IVOH-300 S IVO イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063156イレクター Φ28パイプ矢崎化工1セット(5本)
819
税込901
内容量に違いがあります
22457128H-450 S BL33063165H-450 S BLH-450 S BL イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063165イレクター Φ28パイプ矢崎化工1セット(5本)
1,259
税込1,385
内容量に違いがあります
66015907H-450 S GG33063181H-450 S IVOH-450 S GG イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063181イレクター Φ28パイプ矢崎化工1セット(5本)
1,259
税込1,385
内容量に違いがあります
22457137H-450 S IVO33063181H-450 S IVOH-450 S IVO イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063181イレクター Φ28パイプ矢崎化工1セット(5本)
1,259
税込1,385
内容量に違いがあります
22457146H-600 S BL33063190H-600 S BLH-600 S BL イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063190イレクター Φ28パイプ矢崎化工1セット(5本)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
66015916H-600 S GG33063226H-600 S GGH-600 S GG イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063226イレクター Φ28パイプ矢崎化工1セット(5本)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
22457155H-600 S IVO33063199H-600 S IVOH-600 S IVO イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 33063199イレクター Φ28パイプ矢崎化工1セット(5本)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: シーズンオフに、グリーンカーテンのフレーム拡張・補強・メンテ
近藤一級建築士事務所建設業・工事業

商品は、安定した品質で、たくさん売れているようです。在庫も潤沢のようです。いつも注文翌日着で助かってます。ブラックは、「黒子」のように、目立たなくていいです。グリーンが主役なので。

2025-10-11
用途: 屋上にフジ棚設置
近藤一級建築士事務所建設業・工事業

スタンダードなイレクターパイプです。誠実で、しっかりとした商品です。3mはこれで15本買いました。4mは、取り扱いが大変そうですが、買ってみたいと思います。
注文翌日着でした。長尺物なので、助かります。DIYなので、少しずつ、複数回の注文になりますが、可能なので助かります。
運送業者は、堅実な感じで、信頼できそうです。梱包は簡単ですが、丁寧な配送なのか、問題ありません。

2025-10-22
用途: 庭の物置制作
その他業種

庭に置く簡易物置台を制作のために使用そました。
色が緑色なので、ガーデン等になじみます。

2025-10-09
用途: 屋上にフジ棚設置
近藤一級建築士事務所建設業・工事業

イレクターパイプの長いヤツです。早く着きました。長尺物を届けてくれるのは、助かります。

対象商品 : 22457024
2025-07-24
用途: 夏だけの車の日除け
サービス業

簡単に丈夫に作れて 夏が終れば簡単に撤去できそうです

対象商品 : 66015977
2025-07-01
用途: 風除のため
製造業

強度が有り耐腐食性で軽い。商品自体のシナリが無く大変満足しています。

対象商品 : 22457094
2025-06-14
用途: ガレージ
製造業

コンパクトで強度があり、錆びに強くアフターパーツも多数あり大変満足しています!

2025-04-28
用途: 庭のフェンス
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターでは、長尺のパイプを取り扱っていないため通販で購入できたのは助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする