扉の開閉を感知して、離れた場所に光と音でお知らせします。
ワイヤレスだから、面倒な配線は不要です。
通信距離は、直線で約100メートルです。
受信機は呼び出し音と同時に送信場所ごとに異なるランプが点滅し、送信場所をお知らせします。(最大4箇所まで登録可能)
呼び出し音は、音量調節(4段階)が可能です。また、32種類の呼び出し音から選択できます。
受信機と送信機の増設ができます。
ID学習式で、混線を防止します。
受信機は卓上スタンド付き、壁掛け可能。
付属品コインリチウム電池CR2032×1個(動作確認用)、取付ねじ(受信機用×2本、送信機用×2本)、両面テープ1枚質量(g)【受信機】112、【送信機】34使用温度範囲(℃)0~40電源【受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、【送信機】コインリチウム電池CR2032×1個(付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】124×80×39、【送信機】73×31×21(本体)、55×12×13(マグネット部)電池寿命【受信機】約3か月(1日10回の使用で)、【送信機】約9か月(1日10回の使用で)設置場所【受信機】室内、【送信機】室内・雨のあたらない室外送信周波数(MHz)314.8(FM方式)音色32種類(送信機ごとに設定可)音量(dB)大/80、小/60動作距離(m)100(直線見通し・遮蔽物のない環境)内容量1セット