ワコーパレット
スリムカート(ネスティングタイプ)
商品を載せない時の回収・移動が効率的に。
天板を跳ね上げることで、カート同士を、並べて収納(ネスティング収納)することが可能。
無駄なスペースをとりませんので、トラックでのカート回収・移動も効率的です。
キャスター
自在輪Φ100mm(ジェンゴム車輪)
固定輪Φ130mm(ジェンゴム車輪)
質量(kg)
34
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
442
ハンドル高さ(mm)
1650
荷台寸法(奥行)(mm)
1270
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22455475
WSC-2
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400