YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ハンドメガホン 5W
(1件のレビュー)
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類
ハンドタイプ
材質
ABS
色
ホワイト
最大出力(W)
5
本体寸法(mm)
Φ140×220
本体質量(g)
450
使用電池
単2乾電池×4本(別売)
アズワン品番
65-0530-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22455685
Y01HMN05WH
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください