アルミス
アルミ製ストッカーBOXレギュラーサイズ
ベランダ・軒下の収納に最適。
アルミ製なので軽くて丈夫、錆びにくく耐久性抜群。
ドライバー1本で簡単組立。
各脚に20mm調整可能なアジャスター付。
カギの取付が可能な鍵穴付。
材質
本体:アルミ焼付粉体塗装、樹脂部:PP/EVA、ネジ:ステンレス
質量(kg)
9.8
耐荷重(kg)
約80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×460×490
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×500×580
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22456936
AS-7450GY
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください