埋設表示シート

埋設表示シート - つくし工房埋設表示シート - つくし工房埋設表示シート - つくし工房埋設表示シート - つくし工房埋設表示シート - つくし工房埋設表示シート - つくし工房埋設表示シート - つくし工房

掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。
耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。
2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。

取付方式シートタイプ材質ポリエチレンクロス+ラミネート質量(kg)2寸法(幅Wmm×長さLm)150×50内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22617446101-S消火管注意/この下に消火管あり、立会を求めて下さい。
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
22617455101-T工業用水管注意/この下に工業用水管あり注意、立会を求めて下さい。
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
22617464102-T水道管注意/この下に水道管あり注意立会を求めて下さい。
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
22617473103-Tガス管注意/ガス会社の立会を求めて下さい。
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
22617482104-T危険注意/この下に重要通信ケーブル線あり。
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
22617498105-T下水道管注意/この下に下水道管あり注意立会を求めて下さい。
5,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
22617507107-T危険注意/この下に低圧電力ケーブルあり。
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする