曜日別特売

プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極

プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 - ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 - ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 - ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 - ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 - ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 - ニデックテクノモータプレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 - ニデックテクノモータ

高効率設計
各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。
小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。

種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
周波数(Hz)
取付方式
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22460025FEQ-PS-0.75KW-2P0.75交流200/22050/60脚取付80M
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460034FEQ-PS-1.5KW-2P1.5交流200/22050/60脚取付90L
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460043FEQ-PS-2.2KW-2P2.2交流200/22050/60脚取付90L
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460052FEQ-PS-3.7KW-2P3.7交流200/22050/60脚取付112M
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460068FEK-P-5.5KW-2P5.5交流200/220/400/44050/60脚取付132S
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460077FEK-P-7.5KW-2P7.5交流200/220/400/44050/60脚取付132S
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460086FEK-P-11KW-2P11交流200/220/400/44050/60脚取付160M
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460095FEK-P-15KW-2P15交流200/220/400/44050/60脚取付160M
オープン
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460104FEK-P-18.5KW-2P18.5交流200/220/400/44050/60脚取付160L
オープン
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460113FEK-P-22KW-2P22交流200/220/400/44050/60脚取付180M
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460122FEK-P-30KW-2P30交流200/220/400/44050/60脚取付180L
オープン
579,800
637,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460138FEK-P-37KW-2P37交流200/220/400/44050/60脚取付200LB
オープン
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460147FEK-P-45KW-2P45交流200/220/400/44050/60脚取付200LB
オープン
859,800
945,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22460156FEK-P-55KW-2P55交流200/220/400/44050/60脚取付225SB
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする