曜日別特売

仮設足場専用墜落防止具 取元クランプ

仮設足場専用墜落防止具 取元クランプ - つくし工房

仮足場の組立、解体作業時に安全帯フックを掛ける場所がないといった悩みを解消。
足場垂直材にクランプを設置して安全帯フックを掛けておけば作業の安全を確保できます。

材質スチール質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×75適合材単管パイプ(Φ48.6mm)引張強度(kN)15内容量1個
注意
※安全帯は含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
226188823263
4,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする