ジェットタオルプチ

ジェットタオルプチ - 三菱電機

コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。
ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。
新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。
抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。
アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。
シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。
450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。

質量(kg)4ホワイト電源(V)100・50/60Hz消費電力(W)強/450、弱/250モータータイプ整流子方式片面ジェット乾燥定格電流(A)強/4.7、弱/3.7安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能風量(m3/min)1.1(強)電源コード(m)1.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×298×245風速(m/s)140(強)風量調整強/弱乾燥時間(秒)8~12(強)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22461486JT-PC105CK-W
79,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドドライヤーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/697/
2023-01-26

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする