曜日別特売

増設モニター 子機 増設専用

増設モニター 子機 増設専用 - ELPA増設モニター 子機 増設専用 - ELPA増設モニター 子機 増設専用 - ELPA増設モニター 子機 増設専用 - ELPA増設モニター 子機 増設専用 - ELPA増設モニター 子機 増設専用 - ELPA
(2件のレビュー)

増設専用

質量(g)
【モニター子機】120(電池パック含む)
【充電台】60
電源
【モニター子機】ニッケル水素充電池DC2.4V/750mAh
【充電台】DC5V/ACアダプター付属
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【モニター子機】57×137×22
【充電台】85×70×57
使用環境
【モニター子機】0~40℃、70%以下
【充電台】0~40℃、70%以下
セット内容充電台(DHS-J1)消費電力(W)【充電台】(待受時)約0.1/(充電時)約1.1連続使用時間(時間)【モニター子機】(通話)約3/(待受)約100充電時間(時間)【モニター子機】約15無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式画面仕様【モニター子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22461924DHS-A20P
オープン
25,631
28,194(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22461924
2021-11-24
用途: 来客時の対応
製造業

2階からの来客対応も可能になったので重宝しています、近くの家電量販店で購入予約をしていたのですがモノタロウの方が安価で納期が速かったので、量販店をキャンセルしました。

対象商品 : 22461924
2021-04-23
用途: 来客対応
製造業

子機増設の為に購入しました 近くの家電店で予約していたのですがモノタロウの方が
はるかに安かったのでこちらにしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする